ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1200mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67297155 品番XH55370
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)21.4 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85 皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22 光束(Lm)1820 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする