ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67297171 品番XH55371
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)16.3 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)1365 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。

※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする