コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
23
タイプ
逆富士2灯
電力(W)
【初期照度補正】21
注文コード
67297207
品番
XH90113L
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タイプ・電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
備考
初期照度補正タイプ(76%点灯)
タイプ
逆富士2灯
消費電力(W)
23
電力(W)
【初期照度補正】21
本体
鋼板・亜鉛メッキ仕上
対応
LEDランプ交換可能
機能
非調光
ランプ
直管形LEDランプLDL20S(別売)
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
【100V】24【200V】24【242V】27
明るさ
FL20W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100-242
反射板
鋼板・白色塗装