コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
67297408
品番
XH91166L
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ170
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
2.7
色
ファインホワイト
高さ(mm)
235
角度(°)
【グレアカット】15
本体
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
コネクタ
付
明るさ
HID150W相当
演色指数(Ra)
83
パネル
アクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売/別置
照度角
60°