シーリングダウンライト 電源別置型 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67297451 品番 XH92935
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様
天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。

幅(mm)Φ130 質量(kg)1.9 ホワイトN93 角度(°)【グレアカット】30 本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 光束(Lm)2165 クラス2500Lmクラス 明るさHID50W相当 演色指数(Ra)92 埋込高(mm)205 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする