間接照明 ライトバー L:1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67297548 品番XL53632Y
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.3 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46 光束(Lm)4390 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1〜100% 入数(本)1
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする