仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1200
質量(kg)1
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)32.4
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3510
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光
LED交換不可
調光範囲約1〜100%
入数(本)1