XL55387 インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm コイズミ(小泉成器) 67297566

インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)4230
内容量1台注文コード67297566品番XL55387
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)132.6皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34光束(Lm)4230明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする