仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
質量(kg)1.2
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)31.9
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.4
皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34
光束(Lm)4415
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光
LED交換不可
調光範囲約1〜100%