インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67297609 品番 XL55391
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)31.9 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.9 皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34 光束(Lm)4560 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする