インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1200mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67297645 品番 XL55395
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1200 質量(kg)1 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)26.2 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29 光束(Lm)3640 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする