XL55409 インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm コイズミ(小泉成器) 67297785

インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)2510
内容量1台注文コード67297785品番XL55409
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900質量(kg)0.9取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)20本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22光束(Lm)2510明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・透明消し配光タイプ中角LED交換不可調光範囲約1~100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする