コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67297810
品番
XL55411
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
送りコネクタ付き
幅(mm)
38
全長(mm)
1500
質量(kg)
1.4
取付
直付・壁付・床取付
高さ(mm)
39
消費電力(W)
41.4
本体
アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能
DALI調光調色
別売付属品
適合調光器
モード切替
【調色】2700〜5000K
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.3
皮相電力(VA)
【100V】43【200V】44【242V】44
光束(Lm)
5190
明るさ
ハイパワー
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
適正電圧(V)
100-242
パネル
ポリカーボネート・乳白色
配光タイプ
散光配光
LED交換
不可
調光範囲
約1〜100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。
※
※電源穴の位置にご注意ください。
※
※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。
※
※DALI Device Type8×2台使用のため2アドレス必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません