インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67297837 品番XL55414
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)600 質量(kg)0.7 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)16.7 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2075 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする