幅(mm)1181×49
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)2.3
取付システム天井用
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30
光束(Lm)2460
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1〜100%DALI・約5〜100%PWM