幅(mm)581×43
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.3
取付システム天井用
消費電力(W)16.7
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700〜5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)1270
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1〜100%