ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 消費電力(W)32.4 タイプ下面配光タイプ 注文コード67297968 品番XP48136Y
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は光源色・消費電力・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。
上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。
下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。
これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。
「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。

仕様傾斜天井使用不可 幅(mm)45 全長(mm)1333 質量(kg)3.2 高さ(mm)95 備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。 タイプ下面配光タイプ 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 皮相電力(VA)33 光束(Lm)2900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 適正電圧(V)100 パネルアクリル・乳白色 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※取付にはボルトを使用

※連結時は別売連結部品をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする