高天井用ハイパワーペンダント 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)3000 注文コード67297995 品番XP93250
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色温度など4種類から選べます 他の種類を見る

高天井用ハイパワーペンダント。
電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。
シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。

フランジ鋼・ファインホワイト塗装 本体アルミ 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 チェーン鋼・メッキ
注意
※天井には必ず補強材を入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする