質量(kg)0.5
色マットブラック
高さ(mm)118
タイププラグライプ
消費電力(W)8
本体アルミダイカスト・マットブラック塗装
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.8
皮相電力(VA)13
光束(Lm)535
本体長さ(mm)83
配光角度(°)30 (広角配光)
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ45
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1〜100%