X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 色(本体)ホワイト 定格光束(Lm)515 注文コード67298205 品番XS53687
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・色・定格光束など18種類から選べます 他の種類を見る
その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)12.1 エネルギー消費効率(Lm/W)42.5 色(本体)ホワイト 光色電球色 定格光束(Lm)515 LED交換不可 照度角14°
注意
※Φ40〜Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光範囲(約1〜100%)
※適合調光器別売
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm
※18VA(100V)

※受注生産品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする