仕様調光器併用不可
質量(kg)1.1
色ホワイトN93
高さ(mm)217
タイププラグタイプ
消費電力(W)38.6
本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
首振角度(°)94
機能非調光
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
皮相電力(VA)39
光束(Lm)2590
本体長さ(mm)180
クラス3500Lmクラス
配光角度(°)40 (広角)
明るさHID70W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可