新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
ロードマーキングお試しセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67298805
品番
RM-BGS
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)
2000
セット内容
パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
27×90×210(パワートーチ)
適合ボンベ
(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
約1(フルタイム逆さ使用可能)
火口径(Φmm)
19