仕様非調光
質量(kg)1.1
色ホワイトN93
高さ(mm)217
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)26.9
本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102
皮相電力(VA)28
光束(Lm)2745
本体長さ(mm)180
クラス2500Lmクラス
配光角度(°)15(中角)
明るさHID50W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可