X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67299490 品番 XS704705WM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 エネルギー消費効率(Lm/W)73 色(本体)ホワイト 光色温白色 定格光束(Lm)1790 LED交換不可 照度角17°
注意
※Φ40〜Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする