X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67299657 品番 XS704805BW
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ブラック 光色白色 定格光束(Lm)1915 LED交換不可 照度角17°
注意
※Φ40〜Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする