X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67299736 品番 XS704807BW
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)0.8 ブラック 高さ(mm)197 タイププラグタイプ 消費電力(W)24.5 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)94 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 皮相電力(VA)25 光束(Lm)1800 本体長さ(mm)160 クラス2000Lmクラス 配光角度(°)30(広角) 明るさHID35W相当 本体幅(mm)Φ72 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする