シリンダースポットライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67300050 品番 XS705807BM
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。
アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。
照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。
効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。
電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。
また全サイズ同じ断面サイズです。
取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。
また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。
電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。
また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。
調光器併用不可
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度10cm

その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) 消費電力(W)16.8 エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 色(本体)ブラック 光束(Lm)1335 クラス1500Lmクラス 光色温白色 調光の可否非調光 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする