曜日別特売
CDG5EA63SR-500-G5BAZ CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC 67300468

CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個タイプ(A) 無給油エアクッション注文コード67300468品番CDG5EA63SR-500-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥113,640販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)500タイプ(A) 無給油エアクッションチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする