仕様非調光
質量(kg)0.5
色ホワイトN93
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)11.6
本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
エネルギー消費効率(Lm/W)56
皮相電力(VA)19
光束(Lm)650
本体長さ(mm)130
配光角度(°)20(中角配光)
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可