X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67300567 品番 XS707712WA
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)11.6 エネルギー消費効率(Lm/W)47.8 色(本体)ホワイト 光色電球色 定格光束(Lm)555 LED交換不可 照度角40°
注意
※Φ40〜Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする