LEDスポットライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67300655 品番 XS707810BB
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様非調光 質量(kg)0.5 ブラック 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 備考調光器併用不可 タイププラグタイプ 消費電力(W)11.6 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 エネルギー消費効率(Lm/W)56 皮相電力(VA)19 光束(Lm)650 本体長さ(mm)130 配光角度(°)20(中角配光) 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする