LEDスポットライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色低色温度 配光角度(°)35(広角配光) 光束(Lm)630 注文コード67301075 品番XS708811BB
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・配光角度・光束など23種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.6 ブラック 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 消費電力(W)12.8 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)94 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 エネルギー消費効率(Lm/W)49.2 皮相電力(VA)19 光束(Lm)630 本体長さ(mm)130 配光角度(°)35(広角配光) 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする