質量(kg)0.6
色ブラック
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
消費電力(W)12.8
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)94
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
皮相電力(VA)19
光束(Lm)505
本体長さ(mm)130
配光角度(°)40(広角配光)
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1〜100%