LEDランプタイプスポットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67301949 品番 XS93142
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
質量(kg)0.2 ファインホワイト 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)70 タイププラグタイプ 本体アルミ・ファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 本体長さ(mm)105 明るさJDR40W相当 適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438〜XE54449 本体幅(mm)Φ45 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)10 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする