コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
LEDランプタイプスポットライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67301958
品番
XS93143
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
色
ブラック
取付
直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)
70
タイプ
プラグタイプ
本体
アルミ・ブラック塗装
首振角度(°)
90
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)
105
明るさ
JDR40W相当
適合ランプ
高演色 非調光タイプ XE54438〜XE54449
本体幅(mm)
Φ45
回転角度(°)
360
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
可能