幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)1
色ブラック
備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可
タイプベース 深型
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】25
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)144
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角30°
取付可能天井厚(mm)1〜25