エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ150 光源色温白色 ホワイトN93 注文コード67302265 品番XU051504WM
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は埋込穴・光源色・色など40種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) 質量(kg)1 ホワイトN93 備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可 タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)144 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角55° 取付可能天井厚(mm)1〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする