幅(mm)Φ110
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)0.5
色ブラック
備考軒下対応可能
タイプベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
コネクタ付
配光角度(°)45 (広角配光)
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)118
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25