エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ100 光源色電球色 ブラック 注文コード67302606 品番XU055524BA
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・色など32種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) 質量(kg)0.7 ブラック 備考軒下対応可能 タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)159 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする