ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ75 光源色電球色 ブラック 注文コード67302685 品番XU057519BA
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は埋込穴・光源色・色など27種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) 質量(kg)0.4 ブラック 備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース 深型 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 配光角度(°)50 (拡散配光) 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)101 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする