エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67303769 品番 XU301520WW
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) 質量(kg)1.6 ホワイトN93 備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可 タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】45 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 コネクタ 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)225 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角50° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする