エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67303821 品番 XU303522BL
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) 質量(kg)0.8 ブラック 備考軒下対応可能 タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】55 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 明るさHID35W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 パネルポリカーボネート・乳白色 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする