幅(mm)Φ110
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)
質量(kg)0.8
色ブラック
備考軒下対応可能
タイプウォールウォッシャー
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】55
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
コネクタ付
明るさHID35W相当
出幅(mm)7
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ100
パネルポリカーボネート・乳白色
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)165
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付可能天井厚(mm)5〜25