エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67303866 品番 XU304523BA
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) 質量(kg)0.4 ブラック 備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】45 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 明るさHID35W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルポリカーボネート・乳白色 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)99 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角50° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする