幅(mm)162
質量(kg)2.7
高さ(mm)266
タイプ上下面照射タイプ
消費電力(W)13.4
構造防雨型
本体アルミ・シルバーメタリック塗装
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.4
皮相電力(VA)22
光束(Lm)850
明るさビーム球75W×2灯相当
出幅(mm)205
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
パネルガラス・透明
LED交換不可
調光範囲約1〜100%
照度角45°
反射板アルミ