仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ100
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)
質量(kg)0.5
色ダークグレーメタリック
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
タイプレンズ制御タイプ
消費電力(W)10
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.5
皮相電力(VA)17
光束(Lm)545
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100
LED交換不可