エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304015 品番 XU44419L
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (シルバーメタリック塗装) 質量(kg)0.6 シルバーメタリック 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 タイプグレアレスタイプ 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38 皮相電力(VA)17 光束(Lm)380 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする