エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304067 品番 XU48058L
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。
壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。

仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 サテンブラック 高さ(mm)209 タイプユニバーサルタイプ 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77 皮相電力(VA)18 光束(Lm)755 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 アルミダイカスト・サテンブラック塗装 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20° 可動範囲(°)〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする