防犯灯 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様調光器併用不可 注文コード67304146 品番XU49231L
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用不可 幅(mm)100 カバーアクリル・透明 質量(kg)1.2 高さ(mm)148 備考取付バンドは付属していません。 入力容量【電力会社申請】18VA 消費電力(W)17 構造防雨型 本体アルミダイカスト・アイボリー塗装 保護等級IP44 機能非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 皮相電力(VA)18 光束(Lm)2060 口出線(mm)【器具外】300 明るさHF80W相当 耐風速(m/s)60 出幅(mm)311 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 適正電圧(V)100 LED交換不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※取付バンドは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする