付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】4425【調光器併用】不可
幅(mm)261
質量(kg)2.7
色アルミダイカスト・サテンブラック塗装
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
消費電力(W)39.8
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
皮相電力(VA)(100/200/242V)40/42/49
クラス明るさ:4500lmクラス
明るさHID100W相当
演色指数(Ra)82
LED交換不可